- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- mym 水 栓のおすすめ人気ランキング
mym 水 栓のおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新151件の「mym 水 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「mym シングルレバー混合水栓」、「キッチン 混合栓 シャワー」、「mym 混合 水 栓 シャワー」などの商品も取り扱っております。
寸法(Φmm)40方向吐水:上げ吐水固定方法レバー:ビス止め
1個
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース。引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
ホース長さ(m)1.25
1個
¥7,598税込¥8,358
当日出荷
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
仕様ビス止め式、樹脂レバー用寸法(Φmm)35方向吐水:上げ吐水固定方法レバー:ビス止め
1個
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
仕様シングル用
ホース長さ(m)1.25水流切替×
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)15外径(Φmm)24厚さ(mm)2
1袋(2個)
¥219税込¥241
当日出荷
用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
取付穴径(Φmm)36~40付属品分水・分湯用アダプター1個
1パック(2個)
¥2,750税込¥3,025
翌日出荷
INAX(LIXIL)壁付け混合栓用変換アダプター(MYM用変換アダプター,G3/4×G3/4)
用途MYM製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合MYM 壁付2ハンドル混合栓
1パック(2個)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台付属品200mmパイプ付JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
ホース長さ(mm)1250色白適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNECホース長さ(m)1.25
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷